Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M8 / 1,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M8 / 1,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M8 / 1,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M8 / 1,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317279
EAN/GTIN:
     4057222186544
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m8 vz
einpressmutter m8
Art. 88106 ST galZn M8 / 1,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
10
f:
0,9
Höhe:
6,5
Schlüsselweite:
13
Antriebsgröße:
13
Gewindeart:
metrisch
d3:
10,3
s:
13
d2:
10
m:
6,5
d:
8
h:
1,9
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6143*
€ 3,11102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.