Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-318418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318418
EAN/GTIN:
     4057221863002
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
5 mm
l:
14 mm
d m6:
5,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0706*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5832*
€ 3,07401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.