Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x32, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x32, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x32, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x32, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x32, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-318566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318566
EAN/GTIN:
     4057221823372
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d:
6 mm
l:
32 mm
c:
0,85
d1:
6
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2175*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.