Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x10 Stahl blank, Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x10 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x10 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x10 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-318567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318567
EAN/GTIN:
     4057221819870
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 10 VE=K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
3
d:
3 mm
l:
10 mm
dk:
5,45
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.