Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-318570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318570
EAN/GTIN:
     4057223497694
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din1480 hh m6
DIN 1480 6 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Haken, Haken Spannschlossmuttern mit 2 Haken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
l3:
85
L1:
110
b1:
8,5
d:
6
f:
9
h:
6
e:
19
M1:
12
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Haken
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 6
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, 1480-6-3.6-offene Form, Haken/Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1166*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6608*
€ 6,73635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0508*
€ 6,01045
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,4866*
€ 1,76905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4766*
€ 1,75715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4066*
€ 1,67385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1166*
€ 1,32875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.