Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-318571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796761515
EAN/GTIN:
     4001796761515
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480hh m10 x125
Spannschloss DIN 1480, gegossen, mit geschmiedeten Haken/Haken, verzinkt
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Artikel-Nr.:
0/1650/000/ 10,0/ / /99
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Variante:
M10mm
l3:
112
L1:
125
b1:
13,5
d:
10
f:
14
h:
9
e:
30
M1:
18
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Haken
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, 1480-10-3.6-offene Form, Haken/Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0053*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1127*
€ 12,03411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1027*
€ 10,83221
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,6253*
€ 3,12411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6053*
€ 3,10031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4953*
€ 2,96941
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0053*
€ 2,38631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.