Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-318664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318664
EAN/GTIN:
     4057222631884
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 24
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
4
Antriebsgröße:
4
N:
24
Stärke:
4
Durchmesser:
44
Gewicht kg per 100:
2,862
d2:
44
d1:
25
d:
24
s:
4
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
24
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1667*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4622*
€ 2,93002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.