Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-318970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318970
EAN/GTIN:
     4055248122515
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 12 A2, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
12 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser Ringöse:
30 mm
Ringinnendurchmesser:
30 mm
Ringaußendurchmesser:
54 mm
Gewindelänge:
20,5 mm
d1:
12
d:
12 mm
l:
20,5
f:
3,5
k:
12
h:
53
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Stiftlänge:
20,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Länge:
73,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d4:
30
d3:
54
d2:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Durchmesser:
12 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,532*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,866*
€ 61,72054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,776*
€ 58,04344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,411*
€ 54,03909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,762*
€ 50,88678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,872*
€ 49,82768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,532*
€ 42,28308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.