Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe 5 (5,1x8,8x1,6), für Zylinderschrauben, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7980 Federringe 5 (5,1x8,8x1,6), für Zylinderschrauben, 1.4310 blank
DIN 7980 Federringe 5 (5,1x8,8x1,6), für Zylinderschrauben, 1.4310 blank
DIN 7980 Federringe 5 (5,1x8,8x1,6), für Zylinderschrauben, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-319030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     319030
EAN/GTIN:
     4057222664868
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
din 7980
DIN 7980 5 Austenitische Federst?e (z.B. 1.4310), blank Federringe für Zylinderschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,6
Stärke:
1,6
Durchmesser:
5
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Material:
Edelstahl
d2:
8,8
d1:
5,1
d:
5 mm
h:
3,2/3,78
Nenngröße:
5
s:
1,6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
8,8 mm
Innendurchmesser:
5,1 mm
Norm:
7980
Weitere Suchbegriffe: 7980-5-1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01134*
€ 0,01349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.