Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-319084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     319084
EAN/GTIN:
     4057221337138
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 4x12 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
9,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 4
Spitze:
ohne
s:
2,5
d:
4
l:
12 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1856*
€ 2,60086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.