Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-319102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     319102
EAN/GTIN:
     4057221337350
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 8x16 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
16 mm
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4717*
€ 2,94132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0613*
€ 2,45295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.