Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 30 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-319105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221339927
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund , A2 ähnlich ISO 7380-2; M8x30mm
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
5
d:
8
l:
30
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-8-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0689*
€ 2,46199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7126*
€ 2,03799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.