Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 C mit Nagelkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 C mit Nagelkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-319583
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500569
EAN/GTIN:
     4048962001204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bruttogewicht:
1099,64 g
PZ:
4
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962001204
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
hochkorrosionsbeständig
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
85 mm
max. Nutzlänge:
50
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer-FNA II 6 x 30/50 C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 148,89*
€ 179,08*
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 149,78*
€ 180,23*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 184,08*
€ 220,29*
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,175*
€ 228,105*
3 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 203,76*
€ 243,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,08*
€ 213,1052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,13*
€ 211,9747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,58*
€ 199,4202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,88*
€ 187,8772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,89*
€ 177,1791
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.