Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splinte zn 1,2x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splinte zn 1,2x10mm
DIN 94 Splinte zn 1,2x10mm
DIN 94 Splinte zn 1,2x10mm
DIN 94 Splinte zn 1,2x10mm
Artikel-Nr.:
     5417F-3206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3206
EAN/GTIN:
     4055248004422
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Splinte zn 1,2x20mm HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
94
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
a:
2,5
Artikel-Nr.:
0/1507/001/ 1,2/ 20/ /01
DIN:
94
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
1,2x20mm HP
Nennmaß:
1,2
d:
1,0
l:
20 mm
b:
3
c:
2,0
Länge:
20 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-1,2-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00713*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01539*
€ 0,01831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01535*
€ 0,01827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.