Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,6 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,6 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3211
EAN/GTIN:
     4057221924758
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,6 x 22
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
1,4
l:
22 mm
b:
3,2
c:
2,8
Nennmaß:
1,6
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, 94-1,6-22-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00761*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86107*
€ 2,21467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55047*
€ 1,84506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02991*
€ 0,03559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00761*
€ 0,00906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.