Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/30 A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/30 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-321374
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506914
EAN/GTIN:
     4048962078275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
213
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
160
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
3161,3 g
Skalenteile Mörtel:
13
GTIN (EAN-Code):
4048962078275
Bohrlochtiefe:
160 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
145 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
213 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
30 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Fischer-FHB II-A L M16 x 145/30 A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,4501*
€ 26,1701*
3 Tage
2500
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 22,798*
€ 27,768*
6 Tage
225
10
pro Box
Frei Haus
ab € 23,6423*
€ 28,7123*
3 Tage
2500
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,716*
€ 33,096*
2 Tage
25
10
pro Box
Frei Haus
ab € 29,1864*
€ 34,7764*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 26,1701*
€ 31,14242
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,5701*
€ 29,23842
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,4501*
€ 25,52562
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,4501* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 261,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.