Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 6, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 6, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 6, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3
Artikel-Nr.:
     5417F-321832
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550610000
EAN/GTIN:
     4049337140191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /Fk /M6 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Kopfform:
Flachkopf
Gewinde:
M 6
Gesamtlänge:
14,5
Länge:
14,5
Durchmesser:
6
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
8,9
Klemmbereich:
0,5-3
Werkstoff:
A2
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoffart:
Edelstahl
Hülse:
Edelstahl A2
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: BLIND-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2565*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.