Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/40 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/40 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/40 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/40 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/40 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-322005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506899
EAN/GTIN:
     4048962078114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m12 a4
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
172
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
115
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
1494,3 g
Skalenteile Mörtel:
7
GTIN (EAN-Code):
4048962078114
Bohrlochtiefe:
115 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
100 mm
max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
172 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
40 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Fischer-FHB II-A L M12 x 100/40 A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1900
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,568*
€ 15,498*
6 Tage
171
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,0344*
€ 16,0444*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,5164*
€ 17,0164*
3 Tage
1900
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 15,123*
€ 18,493*
2 Tage
19
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,8984*
€ 19,4084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0164*
€ 20,24952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1264*
€ 19,19042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4864*
€ 18,42882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9864*
€ 17,83382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5164*
€ 14,89452
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.