Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 10 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3224
EAN/GTIN:
     4028203279067
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 71
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
10
d:
9,5
l:
71 mm
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
71 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-10-71-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5492*
€ 4,22355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.