Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 16, Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 16, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 16, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 16, Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-323455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222725286
EAN/GTIN:
     4057222725286
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen Kupfer 6 x 16 mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
7,5
l2:
0,8
L1:
16
d1:
6
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: schwe-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.