Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-323457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759730
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen Edelstahl 6 x 10 mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
7,5
l2:
0,8
L1:
10
d1:
6
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: schwe-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0456*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.