Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 12, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 12, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 6 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-323458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222725293
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen 6 x 12 mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
7,5
l2:
0,8
L1:
12
d1:
6
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
12
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: schwe-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,075*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.