Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 4 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 4 x 6, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 4 x 6, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 4 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-323462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222725330
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,65
d3:
5,5
l2:
0,55
L1:
6
d1:
4
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
6
Durchmesser:
4
Weitere Suchbegriffe: schwe-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.