Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-323977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222725347
EAN/GTIN:
     4057222725347
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen Kupfer 8 x 20 mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
9
l2:
0,85
L1:
20
d1:
8
h:
1
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20
Durchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: schwe-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.