Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-324248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     324248
EAN/GTIN:
     4055248122850
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
T25
d:
5
l:
16
b:
<16
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
25
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
8,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4209*
€ 2,88087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.