Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 3, A2 blank, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-324249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     324249
EAN/GTIN:
     4055248122867
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
m:
8
d:
3
h:
3,8
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Werkstoff:
A2
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
6
Höhe:
3,8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6418*
€ 1,95374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.