Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Rundschaft gerändelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Rundschaft gerändelt
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Rundschaft gerändelt
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Rundschaft gerändelt
Artikel-Nr.:
     5417F-324722
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550512000
EAN/GTIN:
     4049337138914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /klSk /M5 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
6,9
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 5
Länge:
11,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: BLIND-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1926*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.