Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 13,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 13,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 13,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 13,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-325362
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035148135
EAN/GTIN:
     4049337145141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8x13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
5,0-8,5
Kopfgröße:
K16
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
13,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4,8-13,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,695*
€ 67,46705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,805*
€ 62,83795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.