Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 10,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-325402
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035148100
EAN/GTIN:
     4049337145103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8x10,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
2,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
2,5-5,0
Kopfgröße:
K16
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4,8-10,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,615*
€ 67,37185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,925*
€ 62,98075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,015*
€ 58,32785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,125*
€ 54,88875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,645*
€ 54,31755
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.