Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 10, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-325739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222725422
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
9
l2:
0,85
L1:
10
d1:
8
h:
1
a:
Norm:
32501
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10
Durchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: schwe-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,43*
€ 248,0317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,49*
€ 244,5331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,93*
€ 237,9167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,23*
€ 221,6137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.