Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 8 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-325740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759976
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen 8x20 Edelstahl Außengewinde
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d4:
0,75
d3:
9
l2:
0,85
L1:
20
d1:
8
h:
1
a:
Länge:
20
Durchmesser:
8
Norm:
32501
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Werkstoff:
A2
Weitere Suchbegriffe: DIN, 32501, Außengewinde, M, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,372*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.