Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP
DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP
DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP
DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-3267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3267
EAN/GTIN:
     4055248004811
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Splinte zn 4x16mm HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a:
4
Artikel-Nr.:
0/1507/001/ 4,0/ 16/ /01
DIN:
94
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
4x16mm HP
Nennmaß:
4
d:
3,7
l:
16 mm
b:
8
c:
7,4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0129*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.