| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-326802 Herst.-Nr.: 4012789761795 EAN/GTIN: 4012789761795 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag M171/332P
HOPPE-Messing-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert (mit Rückholfeder), mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | für Türstärke: | 40 mm | Farbe: | Verchromt | Ausführung: | 8/78 mm, WC, rechts, F49 verchromt | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, hoppe schutzbeschlag messing, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag messing, Grt. Schild F49 M171/332P,Bad |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,12* | € 45,43* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,49* | € 45,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 35,96* | € 47,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,49* | € 48,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,53* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|