Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe PT-Drückergarnitur, PZ, E92, VK8, 67-72, RH8, ALU1710RH/3346, Tôkyô, mit Langsch, verd.ver, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe PT-Drückergarnitur, PZ, E92, VK8, 67-72, RH8, ALU1710RH/3346, Tôkyô, mit Langsch, verd.ver, F1
Hoppe PT-Drückergarnitur, PZ, E92, VK8, 67-72, RH8, ALU1710RH/3346, Tôkyô, mit Langsch, verd.ver, F1
Hoppe PT-Drückergarnitur, PZ, E92, VK8, 67-72, RH8, ALU1710RH/3346, Tôkyô, mit Langsch, verd.ver, F1
Hoppe PT-Drückergarnitur, PZ, E92, VK8, 67-72, RH8, ALU1710RH/3346, Tôkyô, mit Langsch, verd.ver, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326869
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789821147
EAN/GTIN:
     4012789821147
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Profiltür-Drückergarnitur
1710RH/3346

HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert, HOPPE-Vollstift-Verbindung, Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken; innen: sichtbare Verschraubung M6.
Weitere Informationen:
Farbton:
naturfarbig
Oberfläche:
eloxiert
Lagerung:
festdrehbar
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Türdicke:
67 - 72
Benutzerklasse:
Klasse 2
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Drückerbefestigung:
Vollstift
Vierkant:
8 mm
Einsatzbereich:
Profiltür
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Entfernung:
92 mm
Modellnummer:
1710RH/3346
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Basis:
Drückergarnitur
Abdeckung:
mit Langschild
Schildstärke:
8 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Material:
Aluminium
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Norm:
DIN EN 1906
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Form:
rund
Türart:
Profiltüren
Türstärke max.:
72 mm
Türstärke min.:
67 mm
Farbe:
naturfarbig
Ausführung:
8/92 mm, PZ, F1
für Türstärke:
67-72 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 22,93*
1 Tag
119
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 22,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 23,15*
7 Tage
119
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,33*
2 Tage
119
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.