Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2
Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2
Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2
Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2
Hoppe PT-Drücker-Halbgarnitur, PZ, E92, VK8, ALU, 1313G/3357SN, Liverpool, rd, mit Langsch., F1-2
Artikel-Nr.:
     5417F-327212
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789256666
EAN/GTIN:
     4012789256666
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Halbgarnitur für Bügelgriffe
1313G/3357SN

HOPPE-1/2-Aluminium-Profiltür-Langschild-Innen-Garnitur: Türgriff fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder, HOPPE-Vollstift-Verbindung; Schild mit Zamak-Unterkonstruktion, verdeckte Verschraubung.
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Material:
Aluminium
Türart:
Profiltüren
Form:
oval
Farbton:
natur matt
Oberfläche:
eloxiert
Ergänzung:
innen
Lagerung:
Rückholfeder
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Benutzerklasse:
Klasse 0
Drückerbefestigung:
Vollstift
Vierkant:
8
Stift vorstehend:
40 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Modellbezeichnung:
Liverpool
Entfernung:
92 mm
Modellnummer:
1313G/3357SN
Basis:
Drücker-Halbgarnitur
Richtung:
DIN Links-Rechts
Abdeckung:
mit Langschild
Lochung:
PZ gelocht
Schildstärke:
10 mm
für Türstärke:
250
Farbe:
natur matt
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Breite:
36 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, RahmenGrt.SchildF1-2 1313G/3357SN,8/92PZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 16,42*
€ 22,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 23,96*
5 Tage
48
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,13*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 24,60*
4 Tage
51
€ 4,30*
ab € 17,82*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.