Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9
Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9
Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9
Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9
Hoppe PT-Wechselgarnitur, PZ, E92VK8 Liverpool mit Langsch., Stützn., Rückholf., ALU, F9
Artikel-Nr.:
     5417F-327225
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789256376
EAN/GTIN:
     4012789256376
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
86G/3357N/1313G

HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung, Schilder mit Stütznocken, verdeckte Verschraubung M6. Mit Knopf.
Weitere Informationen:
Basis:
Wechselgarnitur
Abdeckung:
mit Langschild
Breite:
36 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Länge:
250 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material:
Aluminium
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Form:
rund
Türart:
Profiltür
Knopflänge:
54 mm
Farbton:
stahlfarbig
Knopfbreite:
87 mm
Oberfläche:
eloxiert
Knopfhöhe:
50 mm
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Schildstärke außen:
10 mm
Befestigungsart:
durchgehend verdeckt verschraubt
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Einsatzbereich:
Profiltür
Entfernung:
92 mm
Modellbezeichnung:
Liverpool
Modellnummer:
86G/3357N/1313G
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Farbe:
Aluminium Stahl
Schildstärke innen:
10
Lagerung:
festdrehbar
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Ausführung:
8/92 mm, PZ, F9 Stahl
Vierkant:
8 mm
Türstärke max.:
72 mm
Türstärke min.:
67 mm
Lochung:
PZ-gelocht
für Türstärke:
67 - 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, profiltür-drückergarnitur hoppe, profiltür drückergarnitur, wechselgarnitur alu, We-Grt.SchildF9 86G/3357N/1313G,8/92PZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 42,49*
€ 55,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,21*
€ 59,79*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 60,12*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 61,14*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 46,81*
€ 61,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.