Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 40, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3274
EAN/GTIN:
     4028203278602
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
4
d:
3,7
l:
40 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-4-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1549*
€ 2,56433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.