Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 63, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3278
EAN/GTIN:
     4028203278640
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 63
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
4
d:
3,7
l:
63 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
63 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2936*
€ 2,72938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.