Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3287
EAN/GTIN:
     4028203278763
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
4,6
l:
32 mm
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3354*
€ 2,77913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9785*
€ 2,35442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8903*
€ 2,24946
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.