Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 36, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3288
EAN/GTIN:
     4028203278770
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
5
d:
4,6
l:
36 mm
b:
10
c:
9,2
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-5-36-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2677*
€ 2,69856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9214*
€ 2,28647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8376*
€ 2,18674
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.