Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3294
EAN/GTIN:
     4028203278848
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
5
d:
4,6
l:
80 mm
b:
10
c:
9,2
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-5-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4946*
€ 2,96857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.