Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-329771
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338479237
EAN/GTIN:
     4004338479237
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Höhe:
20 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Breite:
20 mm
Abmessung:
1000 x 20 x 20 x 1,5
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
gleichschenklig
Oberfläche:
weiß
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Profilart:
Winkelprofil
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil, Kunstst.-Winkelprofil 1000/20x20mm weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 0,96*
€ 1,45*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.