Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 6,3x125 Stahl, galv. verzinkt farblos Splinte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
5,9
l:
125 mm
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1412*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.