| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-329865 Herst.-Nr.: 4003318434969 EAN/GTIN: 4003318434969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel. Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen. Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz. Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Stulpschraubenbohrung: | 1 St. | Einsatzbereich: | Haustür | Material Schlüssel: | Messing | Funktion: | verschiedenschließend | Zylinderhöhe: | 33 mm | Anwendung: | Haustür | Baulänge B: | 40 mm | Hersteller: | ABUS | Baulänge A: | 30 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Schlüssel Anzahl: | 3 St. | Norm: | ISO 9001:2008 | Material Zylinder: | Messing | Ausführung: | 6-stiftig | Basis: | Profil-Doppelzylinder | Oberfläche: | matt | Baulänge B, innen: | 40 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Baulänge A, außen: | 30 | Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz: | Ja | Zylindermaterial: | Messing | keine scharfkantigen Einschnitte mehr d. Bohrmuldenschlüssel: | Ja | Sicherheitslevel: | 7 | Schlüsselausführung: | Wendeschlüssel | beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt: | Ja | Material (Schlüssel): | Messing | Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN: | Ja | Farbton: | Nickel Pearl | Länge Stulpschraube: | 80 mm | Ergänzung: | mit Anbohrschutz | Durchmesser Stulpschraube: | M5 | Grundpreis: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,44* | € 24,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,66* | € 24,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 18,66* | € 24,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,28* | € 39,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,74* | € 40,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|