Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
ABUS Türzylinder EC550NP 10/30 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-329872
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43689
EAN/GTIN:
     4003318436895
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL
Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel.
Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen.
Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz.
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher.
Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.
Weitere Informationen:
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Einsatzbereich:
Haustür
Material Schlüssel:
Messing
Funktion:
verschiedenschließend
Zylinderhöhe:
33 mm
Anwendung:
Haustür
Baulänge B:
30 mm
Hersteller:
ABUS
Baulänge A:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Norm:
ISO 9001:2008
Material Zylinder:
Messing
Ausführung:
6-stiftig
Basis:
Profil-Halbzylinder
Oberfläche:
matt
Baulänge B, innen:
30
Baulänge A, außen:
10
Zylindermaterial:
Messing
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
keine scharfkantigen Einschnitte mehr d. Bohrmuldenschlüssel:
Ja
Schlüsselausführung:
Wendeschlüssel
Sicherheitslevel:
7
Material (Schlüssel):
Messing
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Farbton:
Nickel Pearl
Länge Stulpschraube:
80 mm
Ergänzung:
mit Anbohrschutz
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 10/30, doppelzylinder, doppelzylinder gleichschließend, Halb-Zyl. EC 550 NP 10/30Not- u.Gefahrenfunktion
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 16,50*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,53*
€ 20,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.