Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Anschweißband 2356/20, verstb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Anschweißband 2356/20, verstb.
ALBERTS Anschweißband 2356/20, verstb.
ALBERTS Anschweißband 2356/20, verstb.
Artikel-Nr.:
     5417F-329916
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338411572
EAN/GTIN:
     4004338411572
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißband für Metalltore

Verstellbar um 40 mm, Material: Eisen roh, Stift und Mittelteil verzinkte Oberfläche.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Gewinde:
M 24
Länge:
95
Material:
Stahl
Oberfläche:
roh
Gesamtlänge:
95 mm
Belastung max.:
200 kg
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband 2356/20, verstb.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 12,91*
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 9,81*
€ 13,77*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 20,01*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,73*
€ 24,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.