Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-330024 Herst.-Nr.: 4004338117160 EAN/GTIN: 4004338117160 |
| |
|
| | |
| Schloss-Stiftriegel Gelb verzinkt, mit Schlaufen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl gelb verzinkt | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | ALBERTS | Abmessung: | 180 mm, gerade | für Schlaufe: | 29 x 14 mm | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stalltür-Schlossriegel 180mm gerade |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,90* | € 15,26* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,50* | ab € 13,54* | € 17,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,71* | € 26,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,11* | € 27,35* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,30* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|