Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 32, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4028203659494
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
6,3
d:
5,9
l:
32 mm
b:
12,6
c:
11,8
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.