Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 35
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 35
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 35
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 35
Artikel-Nr.:
     5417F-330113
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730115470
EAN/GTIN:
     4002730115470
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Rohrrahmenschloss 1004 PZW Aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech, Riegelausschluss 11 mm, Falle auch nach Einbau umlegbar auf rechts oder links, Lochung für Schutzbeschlag, 8 mm Nuss, 1-tourig, Stulpe verzinkt, 24 x 245 mm.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulplänge:
244
Material (Stulp):
Stahl
Vierkantmaß:
8
Dornmaß:
35
Ausführung:
Dorn 35 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss entfernung 72, rohrrahmen riegelschloß, bever rohrrahmenschlösser, RR-Schloss 1004 PZW 72/8mm Dorn 35
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 32,09*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 24,57*
€ 32,24*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 25,24*
€ 32,31*
1
€ 7,95*
ab € 24,80*
€ 32,83*
Lager 5417
4
1
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047230
ab € 24,07*
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047240
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.