Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 40
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 40
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 40
Bever RR-Schloss 1004 PZW 72/8 mm Dorn 40
Artikel-Nr.:
     5417F-330114
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730115487
EAN/GTIN:
     4002730115487
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Rohrrahmenschloss 1004 72 PZW Einsteckschloss, 72 mm Entfernung, 1-tourig, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel (PZW), bündig, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Nuss aus Edelstahlguss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Stulp verzinkt, 24 x 244 mm, kantig.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulplänge:
244
Material (Stulp):
Stahl
Vierkantmaß:
8
Dornmaß:
40
Ausführung:
Dorn 40 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss entfernung 72, rohrrahmen riegelschloß, bever rohrrahmenschlösser, RR-Schloss 1004 PZW 72/8mm Dorn 40
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 24,42*
€ 31,23*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 24,67*
€ 31,38*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 31,77*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 25,27*
€ 32,25*
Lager 5417
7
1
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047230
ab € 24,07*
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047235
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.